text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben unc ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 Rechts 7/8X2.IN.

  1. ART NR 55006.222.050
  2. EAN 8715492323354
  3. UBB 953351513874
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 7/8
Length (L) (Inch - ft) 2 Inch
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Depending on availability the austenitic steel type is comparable to AISI 316 with mechanical properties acc. to ASTM F593.
ASME B18.2.1

Spezifikationen

F 1.5/16
H 35/64
LT (min.): L>6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2
Threads per inch 9