text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 Rechts 3/8X2 Inch

  1. ART NR 55006.096.050
  2. EAN 8715492322753
  3. UBB 952351029857
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 3/8
Length (L) (Inch - ft) 2 Inch
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Depending on availability the austenitic steel type is comparable to AISI 316 with mechanical properties acc. to ASTM F593.
ASME B18.2.1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 9/16
H 15/64
LT (min.): L>6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Threads per inch 16