text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 7/8X4 Inch

  1. ART NR 55006.222.101
  2. EAN 8715494052870
  3. UBB 953351514294
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 7/8
Length (L) (Inch - ft) 4 Inch
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 1.5/16
H 35/64
LT (min.): L>6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2
Threads per inch 9