text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 5/8X2 Inch

  1. ART NR 55006.158.050
  2. EAN 8715492323071
  3. UBB 952351029691
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 5/8
Length (L) (Inch - ft) 2 Inch
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 15/16
H 25/64
LT (min.): L>6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5
Threads per inch 11