text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 3/8X6 Inch

  1. ART NR 55006.096.152
  2. EAN 8715493561830
  3. UBB 952351282209
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 3/8
Length (L) (Inch - ft) 6 Inch
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 9/16
H 15/64
LT (min.): L>6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Threads per inch 16