text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 3/4X4 Inch

  1. ART NR 55006.191.101
  2. EAN 8715492323286
  3. UBB 952351092467
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 3/4
Length (L) (Inch - ft) 4 Inch
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 1.1/8
H 15/32
LT (min.): L>6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75
Threads per inch 10