text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 1 Inch X2 Inch

  1. ART NR 55006.254.050
  2. EAN 8715492323408
  3. UBB 953351514864
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Diameter (inch) 1 Inch
Length (L) (Inch - ft) 2 Inch
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 1.1/2
H 39/64
LT (min.): L>6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Inch 2.25
Threads per inch 8