text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 1/2X2.1/2

  1. ART NR 55006.127.063
  2. EAN 8715492322975
  3. UBB 952351091626
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 1/2
Length (L) (Inch - ft) 2.1/2
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 3/4
H 5/16
LT (min.): L>6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Threads per inch 13