text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben mit Flansch, metrisch DIN 6921 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M8X20

  1. ART NR 01256.080.020
  2. EAN 8715492040633
  3. UBB 952351232477
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M8
Länge (L) (mm) 20
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN 6921
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.) 22
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
P 1.25
s 13
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter