text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M8X140
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
Durchmesser (d-D) M8
Länge (L) (mm) 140
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13

Normen

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummern

Artikelnummer 01220.080.140
EAN 8715492033390
UBB 952351904695
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden