text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M30X120
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
Durchmesser (d-D) M30
Länge (L) (mm) 120
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46

Normen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Artikelnummern

Artikelnummer 01220.300.120
EAN 8715492035257
UBB 954351336324
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden