text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M20X140

  1. ART NR 04104.200.140
  2. EAN 8715493175907
  3. UBB 955351067850
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Durchmesser (d-D) M20
Länge (L) (mm) 140
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter