text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X70

  1. ART NR 04105.080.070
  2. EAN 8715494439053
  3. UBB 500505560549
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M8
Länge (L) (mm) 70
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter