text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X120

  1. ART NR 04105.240.120
  2. EAN 8715494440608
  3. UBB 500505565670
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M24
Länge (L) (mm) 120
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter