text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M14X100

  1. ART NR 04105.140.100
  2. EAN 8715494439442
  3. UBB 500505562784
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M14
Länge (L) (mm) 100
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 22
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter