text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X110

  1. ART NR 04105.100.110
  2. EAN 8715494439206
  3. UBB 500505561463
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 110
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 17
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter