text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M14X55/S=22
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
Durchmesser (d-D) M14
Länge (L) (mm) 55
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
Schlüsselweite 22

Maße

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22

Normen

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931

Artikelnummern

Artikelnummer 01220.140.055
EAN 8715492033987
UBB 952351204336
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden