text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X110/S=19
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
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 110
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
Schlüsselweite 19

Maße

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19

Normen

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 01220.120.110
EAN 8715492033840
UBB 952351204252
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden