text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M14X90/S=22

  1. ART NR 04104.140.090
  2. EAN 8715493175679
  3. UBB 953351910112
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Durchmesser (d-D) M14
Länge (L) (mm) 90
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 22
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter