text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M12X110/S=19

  1. ART NR 04104.120.110
  2. EAN 8715493175549
  3. UBB 953351909551
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 110
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter