text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X70/S=17
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
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 70
Klasse 8.8
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Kopfform Sechskantkopf
Antriebsart Außensechskant
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 17

Maße

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17

Normen

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 01200.100.070
EAN 8715492025555
UBB 950351146440
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden