text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M7X30

  1. Art nr 01000.070.030
  2. EAN 8715492007261
  3. UBB 950351003120
  4. UNSPSC 31161620
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D) M7
Länge (L) (mm) 30
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
k 4.8
P 1
s 11
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter