text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M52X280

  1. Art nr 01000.520.280
  2. EAN 8715492012371
  3. UBB 950351036393
  4. UNSPSC 31161620
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D) M52
Länge (L) (mm) 280
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 116
b (min.): L>200mm 119
k 33
P 5
s 80
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter