text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M24X380

  1. Art nr 01000.240.380
  2. EAN 8715492010094
  3. UBB 950351021692
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D) M24
Länge (L) (mm) 380
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter