text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X55

  1. Art nr 01000.120.055
  2. EAN 8715492007957
  3. UBB 950351007592
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 19
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 55
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter