text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X220

  1. ART NR 55000.240.220
  2. EAN 8715492321817
  3. UBB 951351778141
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M24
Länge (L) (mm) 220
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter