text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M18X160

  1. ART NR 55000.180.160
  2. EAN 8715494144063
  3. UBB 500571369429
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M18
Länge (L) (mm) 160
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter