text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M12X260

  1. ART NR 55000.120.260
  2. EAN 8715494143929
  3. UBB 500571368017
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 260
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 19
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter