text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 931 M33X140

  1. ART NR 55000.330.140
  2. EAN 8715492322197
  3. UBB 951351781012
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Durchmesser (d-D) M33
Länge (L) (mm) 140
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 931
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 78
b (min.): L>200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
k 21
P 3.50
s 50
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter