text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 931 M30X300

  1. ART NR 55000.300.300
  2. EAN 8715494139021
  3. UBB 500571372134
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M30
Länge (L) (mm) 300
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 931
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter