text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 931 M27X150

  1. ART NR 55000.270.150
  2. EAN 8715492321930
  3. UBB 950351855602
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 3
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M27
Länge (L) (mm) 150
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 931
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter