text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 70 M14X70

  1. ART NR 55000.140.070
  2. EAN 8715492320940
  3. UBB 951351772367
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M14
Länge (L) (mm) 70
Klasse 70
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 22
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter