text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube UNC ASME ≈B18.2.1 Rostfreistahl A4 5/16X5/8

  1. ART NR 55016.079.015
  2. EAN 8715492325938
  3. UBB 952351092798
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 5/16
Length (L) (Inch - ft) 5/8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A 1/2
F 5.2
Threads per inch 18