text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube MEF ISO 8765 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M18X1,50X80

  1. ART NR 01241.180.080
  2. EAN 8715492039682
  3. UBB 951351591684
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M18
Länge (L) (mm) 80
P 1.50
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches extra feines Gewinde
NF E25-152
ISO 8765
DIN 960
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
s 27
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter