text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube MEF ISO 8765 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 DIN 960 M20X1,50X150

  1. ART NR 01241.200.150
  2. EAN 8715492039828
  3. UBB 952351013596
  4. UNSPSC 31161620
Durchmesser (d-D) M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20
Länge (L) (mm) 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150
P 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50
Klasse 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches extra feines Gewinde
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
s 30
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter