text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube MEF DIN 960 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X1,25X90/S=19

  1. ART NR 01241.120.090
  2. EAN 8715492039637
  3. UBB 951351591270
  4. UNSPSC 31161620
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 90
P 1.25
Schlüsselweite 19
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches extra feines Gewinde
NF E25-152
ISO 8765
DIN 960
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
s 19
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter