text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 8676 ISO 8676 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M20X1,50X55

  1. ART NR 04177.200.055
  2. EAN 8717077239524
  3. UBB 500648953999
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M20
Länge (L) (mm) 55
P 1.50
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches extra feines Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-151
DIN 961
ISO 8676
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen