text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X1,25X50/S=17

  1. ART NR 01250.100.050
  2. EAN 8715492040008
  3. UBB 951351593821
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 50
P 1.25
Schlüsselweite 17
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches feines Gewinde
DIN 961
NF E25-151
ISO 8676
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen