text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X1,25X40/S=17

  1. ART NR 01250.100.040
  2. EAN 8715492039972
  3. UBB 951351593664
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 40
P 1.25
Schlüsselweite 17
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches feines Gewinde
ISO 8676
DIN 961
NF E25-151
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen