text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M6X80

  1. ART NR 01230.060.080
  2. EAN 8715492036261
  3. UBB 950351175712
  4. UNSPSC 31161620
Durchmesser (d-D) M6
Länge (L) (mm) 80
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen