text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X50

  1. ART NR 01210.360.050
  2. EAN 8715493753570
  3. UBB 955351314526
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M36
Länge (L) (mm) 50
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen