text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X60

  1. ART NR 01210.240.060
  2. EAN 8715492031945
  3. UBB 950351081829
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M24
Länge (L) (mm) 60
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen