Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Pomac Automation B.V.
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
04116
04116.060.045
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
45 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M6
k
4
L (mm)
45
P
1
s
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Artikelnummern
Artikelnummer
04116.060.045
EAN
8717077052161
UBB
500645025247
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen