text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X80/S=17

  1. ART NR 01230.100.080
  2. EAN 8715492036841
  3. UBB 950351178112
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 80
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 17
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen