text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M6X12

  1. Art nr 01010.060.012
  2. EAN 8715492013231
  3. UBB 950351041732
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D) M6
Länge (L) (mm) 12
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen