text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M8X160

  1. ART NR 55010.080.160
  2. EAN 8715492324191
  3. UBB 951351915008
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M8
Länge (L) (mm) 160
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 4017
DIN 933
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen