text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M5X60

  1. ART NR 55010.050.060
  2. EAN 8715492323774
  3. UBB 951351913029
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M5
Länge (L) (mm) 60
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen