text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M5X50

  1. ART NR 55010.050.050
  2. EAN 8715492323767
  3. UBB 950351859745
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M5
Länge (L) (mm) 50
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen