text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M4X40


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 40 mm
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Maße

d-D M4
k 2.8
L (mm) 40
P 0.7
s 7

Normen

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 55010.040.040
EAN 8715492323637
UBB 950351858598
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.