text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M4X35

  1. ART NR 55010.040.035
  2. EAN 8715492323620
  3. UBB 951351912526
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M4
Länge (L) (mm) 35
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen